Non retournable

Panduit - Fitting and Cover, Inside Vertical 45o, - FRIV4524X4LBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fitting and Cover, Inside Vertical 45o,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 654.4 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 207 mm

  • angle - 45°

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056769304

Réf. Sonepar

00156676930

Réf. Fournisseur

FRIV4524X4LBL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

654.4 mm

hauteur de caniveau de câble:

207 mm

angle:

45°

matériau:

plastique

couleur:

autre

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

50.8 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fitting and Cover, Inside Vertical 45o,

Les Atouts de l'article:

Le raccord vertical intérieur 24x4 FiberRunner™ forme un angle vertical à 45° par rapport aux lignes droites horizontales. Il s'utilise avec le raccord d'angle vertical extérieur 45° FROV4524X4LBL pour changer le niveau d'une rangée horizontale droite.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit