Panduit - Fitting and Cover, Inside Vertical 90o, - FRIVRA6X4LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 179.8 mm
hauteur de caniveau de câble - 219.4 mm
angle - 90°
matériau - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FiberRunner et accessoires
EAN
0613056769434
Réf. Sonepar
00156676943
Réf. Fournisseur
FRIVRA6X4LYL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
179.8 mm
hauteur de caniveau de câble:
219.4 mm
angle:
90°
matériau:
plastique
couleur:
autre
avec partie supérieure:
Oui
rayon interne:
50.8 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Le raccord vertical intérieur 6x4 FiberRunner™ forme un angle vertical à 90° par rapport aux lignes droites horizontales. Il s'utilise avec le raccord d'angle vertical extérieur 90° FROVRA6X4LYL pour changer le niveau d'une rangée horizontale droite.





