Panduit - Fitting and Cover, Outside Vertical 45o, - FOV452X2BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 67.3 mm
hauteur de caniveau de câble - 118.2 mm
changement de direction - ascendant/descendant
type de construction - coude rigide
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983675821
Réf. Sonepar
00156367582
Réf. Fournisseur
FOV452X2BL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
67.3 mm
hauteur de caniveau de câble:
118.2 mm
changement de direction:
ascendant/descendant
type de construction:
coude rigide
matériau:
plastique
couleur:
autre
avec partie supérieure:
Oui
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Raccords pour Fiber-Duct 2 x 2. Fixation sur le canal afin de former un dénivelé vertical à 45° par rapport à une ligne droite horizontale A utiliser avec le raccord vertical intérieur à angle de 45° FIV452X2BL ou FIV454X4BL pour modifier le niveau de lignes droites horizontales. Couvercle inclus.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


