Non retournable

Panduit - Fitting and Cover, Outside Vertical 45o, - FOV452X2YL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fitting and Cover, Outside Vertical 45o,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 67.3 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 118.2 mm

  • changement de direction - ascendant/descendant

  • type de construction - coude rigide

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983702534

Réf. Sonepar

00156370253

Réf. Fournisseur

FOV452X2YL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

67.3 mm

hauteur de caniveau de câble:

118.2 mm

changement de direction:

ascendant/descendant

type de construction:

coude rigide

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

avec partie supérieure:

Oui

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fitting and Cover, Outside Vertical 45o,

Les Atouts de l'article:

Raccords pour Fiber-Duct 2 x 2. Fixation sur le canal afin de former un dénivelé vertical à 45° par rapport à une ligne droite horizontale A utiliser avec le raccord vertical intérieur à angle de 45° FIV452X2YL ou FIV454X4YL pour modifier le niveau de lignes droites horizontales. Couvercle inclus.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit