Non retournable

Panduit - Fitting and Cover, Outside Vertical 45o, - FOV452X2LYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fitting and Cover, Outside Vertical 45o,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 67.3 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 118.2 mm

  • angle - 45°

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056767478

Réf. Sonepar

00156676747

Réf. Fournisseur

FOV452X2LYL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

67.3 mm

hauteur de caniveau de câble:

118.2 mm

angle:

45°

matériau:

plastique

couleur:

autre

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

50.8 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fitting and Cover, Outside Vertical 45o,

Les Atouts de l'article:

Le raccord vertical extérieur 2x2 FiberRunner® se fixe à un canal afin de former un angle descendant de 45° par rapport à une ligne droite horizontale. Il s'utilise avec le raccord d'angle vertical intérieur 45° FIV452X2LYL pour changer le niveau des rangées horizontales droites.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit