Panduit - Fitting and Cover, Outside Vertical 90o, - FOVRA2X2LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 67.3 mm
hauteur de caniveau de câble - 176.4 mm
angle - 90°
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056767508
Réf. Sonepar
00156676750
Réf. Fournisseur
FOVRA2X2LYL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
67.3 mm
hauteur de caniveau de câble:
176.4 mm
angle:
90°
matériau:
plastique
couleur:
autre
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
50.8 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le raccord vertical extérieur FiberRunner® se fixe à un canal afin de former un angle descendant de 90° par rapport à une ligne droite horizontale. Il s'utilise avec le raccord d'angle vertical intérieur 90° FIVRA2X2LYL pour changer le niveau d'une rangée horizontale droite.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


