Non retournable

Panduit - Fitting and Cover, Outside Vertical 90o, - FOVRA2X2LBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fitting and Cover, Outside Vertical 90o,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 67.3 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 176.4 mm

  • angle - 90°

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056767515

Réf. Sonepar

00156676751

Réf. Fournisseur

FOVRA2X2LBL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

67.3 mm

hauteur de caniveau de câble:

176.4 mm

angle:

90°

matériau:

plastique

couleur:

autre

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

50.8 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fitting and Cover, Outside Vertical 90o,

Les Atouts de l'article:

Le raccord vertical extérieur FiberRunner® se fixe à un canal afin de former un angle descendant de 90° par rapport à une ligne droite horizontale. Il s'utilise avec le raccord d'angle vertical intérieur 90° FIVRA2X2LBL pour changer le niveau d'une rangée horizontale droite.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit