Non retournable

Panduit - Fitting and Cover, Reducer From 4" x 4" - FRRF4FD2LYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fitting and Cover, Reducer From 4" x 4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur (grande dimension) - 137.7 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 120.4 mm

  • matériau - acier

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

  • acier inoxydable, décapé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056767881

Réf. Sonepar

00156676788

Réf. Fournisseur

FRRF4FD2LYL

Marque

Panduit

largeur (grande dimension):

137.7 mm

hauteur de caniveau de câble:

120.4 mm

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fitting and Cover, Reducer From 4" x 4"

Les Atouts de l'article:

Le raccord et couvercle FiberRunner® permet de fixer un raccord FiberRunner 4x4 à un canal ou raccord FiberRunner 2x2.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit