Panduit - Fitting and Cover, Reducer From 6" x 4" - FRRF64BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur (grande dimension) - 173.8 mm
largeur (petite dimension) - 100 mm
hauteur de caniveau de câble - 100 mm
type de construction - réduction symétrique
modèle - connecteur intégré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983784325
Réf. Sonepar
00156378432
Réf. Fournisseur
FRRF64BL
Marque
Panduit
largeur (grande dimension):
173.8 mm
largeur (petite dimension):
100 mm
hauteur de caniveau de câble:
100 mm
type de construction:
réduction symétrique
modèle:
connecteur intégré
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
PVC
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Fixe tout raccord ou canal FiberRunner® 6x4 au canal Fiber-Duct™ 4x4, S4X4BL6 ou E4X4BL6. Comprend une protection pleine.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


