Non retournable

Panduit - Fitting, Dual Downspout Cover, 6" x 4" ( - FRDDSHC6BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fitting, Dual Downspout Cover, 6" x 4" (

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • qualité du matériau - autre

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

  • numéro RAL - 9005

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983450701

Réf. Sonepar

00156345070

Réf. Fournisseur

FRDDSHC6BL

Marque

Panduit

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fitting, Dual Downspout Cover, 6" x 4" (

Les Atouts de l'article:

Permet d'enfermer complètement un raccordement de débordement double 6x4 FRDDS6X4BL. La protection est fixée au socle de montage par trois clips à charnière. Les clips à charnière permettent à la protection articulée de pivoter jusqu'à une position de fermeture complète et une position ouverte supérieure à 90°, coloris noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit