Panduit - Fitting, Dual Downspout Cover, 6" x 4" ( - FRDDSHC6LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 596.9 mm
longueur - 172 mm
matériau - plastique
sans halogène - Oui
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056768734
Réf. Sonepar
00156676873
Réf. Fournisseur
FRDDSHC6LYL
Marque
Panduit
largeur:
596.9 mm
longueur:
172 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le système FiberRunner™ est utilisé pour enfermer complètement un raccordement de débordement double 6x4 FRDDS6X4LYL. La protection est fixée au socle de montage par trois clips à charnière. Les clips à charnière permettent à la protection articulée de pivoter jusqu'à une position de fermeture complète et une position ouverte supérieure à 90°.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


