Panduit - Fitting, Dual Downspout W/Throat Covers, - FRDDS6X4LBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 596.8 mm
hauteur de caniveau de câble - 209.6 mm
angle - 90°
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056768710
Réf. Sonepar
00156676871
Réf. Fournisseur
FRDDS6X4LBL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
596.8 mm
hauteur de caniveau de câble:
209.6 mm
angle:
90°
matériau:
plastique
couleur:
autre
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
50.8 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
La goulotte double 6x4 FiberRunner® se fixe sur le canal 6x4 et/ou le raccord afin de former deux transitions 4x4 verticales vers le bas à 90° par rapport à une ligne droite horizontale. Le raccord maintient un rayon de courbure de 2 pouces dans la transition vers les goulottes verticales. Le produit inclut deux couvercles clipsables pour les goulottes doubles.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


