En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Panduit - Fitting, End Cap, 12" x 4" (300mm x 100m - FREC12X4BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - gauche/droite

  • hauteur - 134.1 mm

  • largeur - 350.3 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983450367

Réf. Sonepar

00156345036

Réf. Fournisseur

FREC12X4BL

Marque

Panduit

modèle:

gauche/droite

hauteur:

134.1 mm

largeur:

350.3 mm

matériau:

plastique

couleur:

autre

sans halogène:

Non

doublage de coupe:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9005

Fitting, End Cap, 12" x 4" (300mm x 100m

Les Atouts de l'article:

L'embout de raccord FiberRunner™ est utilisé en gestion du câblage pour fermer les extrémités ouvertes du canal ou des raccords. Il s'installe par pression et ne nécessite pas de coupleur.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit