Panduit - Fitting, End Cap, 12" x 4" (300mm x 100m - FREC12X4LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - gauche/droite
hauteur - 134.1 mm
largeur - 350.3 mm
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056764040
Réf. Sonepar
00156676404
Réf. Fournisseur
FREC12X4LYL
Marque
Panduit
modèle:
gauche/droite
hauteur:
134.1 mm
largeur:
350.3 mm
matériau:
plastique
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
doublage de coupe:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'embout de raccord 12x4 FiberRunner™ est utilisé pour fermer les extrémités ouvertes du canal ou des raccords. Les embouts permettent de créer une structure protégeant les câbles de données et de fibre optique en cuivre hautes performances contre les dommages physiques.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


