Panduit - Fitting, End Cap, 2" x 2" (50mm x 50mm), - FHDEC2X2LBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - gauche/droite
hauteur - 154.2 mm
largeur - 243.3 mm
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056767355
Réf. Sonepar
00156676735
Réf. Fournisseur
FHDEC2X2LBL
Marque
Panduit
modèle:
gauche/droite
hauteur:
154.2 mm
largeur:
243.3 mm
matériau:
plastique
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
doublage de coupe:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'embout 2x2 FiberRunner® est utilisé pour obturer les extrémités ouvertes du canal à charnières ou des raccords. L'embout est monté par pression. Aucun coupleur n'est requis.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


