Non retournable

Panduit - Fitting, End Cap, 2" x 2" (50mm x 50mm), - FHDEC2X2LYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fitting, End Cap, 2" x 2" (50mm x 50mm),

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - gauche/droite

  • hauteur - 154.2 mm

  • largeur - 243.3 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056767362

Réf. Sonepar

00156676736

Réf. Fournisseur

FHDEC2X2LYL

Marque

Panduit

modèle:

gauche/droite

hauteur:

154.2 mm

largeur:

243.3 mm

matériau:

plastique

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

doublage de coupe:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fitting, End Cap, 2" x 2" (50mm x 50mm),

Les Atouts de l'article:

L'embout 2x2 FiberRunner® est utilisé pour obturer les extrémités ouvertes du canal à charnières ou des raccords. L'embout est monté par pression. Aucun coupleur n'est requis.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit