Panduit - Fitting, End Cap, 4" x 4" (100mm x 100mm - FREC4X4LYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - gauche/droite

  • hauteur - 117.6 mm

  • largeur - 136.6 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056768826

Réf. Sonepar

00156676882

Réf. Fournisseur

FREC4X4LYL

Marque

Panduit

modèle:

gauche/droite

hauteur:

117.6 mm

largeur:

136.6 mm

matériau:

plastique

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

doublage de coupe:

Non

qualité du matériau:

autre

Fiber Runner Bouchon d'extrémité pour 100x100 Jaune LSZH

Les Atouts de l'article:

L'embout de raccord 4x4 FiberRunner™ est utilisé pour fermer les extrémités ouvertes du canal ou des raccords. Les embouts permettent de créer une structure protégeant les câbles de données et de fibre optique en cuivre hautes performances contre les dommages physiques.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit