Panduit - Fitting, End Cap, 6" x 4" (150mm x 100mm - FREC6X4LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - gauche/droite
hauteur - 117.6 mm
largeur - 175.8 mm
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056763807
Réf. Sonepar
00156676380
Réf. Fournisseur
FREC6X4LYL
Marque
Panduit
modèle:
gauche/droite
hauteur:
117.6 mm
largeur:
175.8 mm
matériau:
plastique
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
doublage de coupe:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
L'embout de raccord 6x4 FiberRunner™ est utilisé pour fermer les extrémités ouvertes du canal ou des raccords. Les embouts permettent de créer une structure protégeant les câbles de données et de fibre optique en cuivre hautes performances contre les dommages physiques.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


