Panduit - Fitting, End Cap, 6" x 4" (150mm x 100mm - FREC6X4LBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - gauche/droite

  • hauteur - 117.6 mm

  • largeur - 175.8 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056763814

Réf. Sonepar

00156676381

Réf. Fournisseur

FREC6X4LBL

Marque

Panduit

modèle:

gauche/droite

hauteur:

117.6 mm

largeur:

175.8 mm

matériau:

plastique

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

doublage de coupe:

Non

qualité du matériau:

autre

Fiber Runner Bouchon d'extrémité pour 150x100 Noir LSZH

Les Atouts de l'article:

L'embout de raccord 6x4 FiberRunner™ est utilisé pour fermer les extrémités ouvertes du canal ou des raccords. Les embouts permettent de créer une structure protégeant les câbles de données et de fibre optique en cuivre hautes performances contre les dommages physiques.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit