Panduit - Fitting, Four Way Cross, 24x4, (600mm x1 - FRFWC24X4W12LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 874.8 mm
hauteur de caniveau de câble - 113.8 mm
rayon interne - 76.2 mm
modèle - sans connecteur
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056768895
Réf. Sonepar
00156676889
Réf. Fournisseur
FRFWC24X4W12LYL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
874.8 mm
hauteur de caniveau de câble:
113.8 mm
rayon interne:
76.2 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
plastique
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Le raccord en croix 4 voies 24x4 FiberRunner™ se fixe sur un canal et/ou des raccords 24x4 pour créer un croisement horizontal à quatre voies avec deux sorties 12x4.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


