Non retournable

Panduit - Fitting, Four Way Cross, 24x4, (600mm x1 - FRFWC24X4W12LBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fitting, Four Way Cross, 24x4, (600mm x1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 874.8 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 113.8 mm

  • rayon interne - 76.2 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056768901

Réf. Sonepar

00156676890

Réf. Fournisseur

FRFWC24X4W12LBL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

874.8 mm

hauteur de caniveau de câble:

113.8 mm

rayon interne:

76.2 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

plastique

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fitting, Four Way Cross, 24x4, (600mm x1

Les Atouts de l'article:

Le raccord en croix 4 voies 24x4 FiberRunner™ se fixe sur un canal et/ou des raccords 24x4 pour créer un croisement horizontal à quatre voies avec deux sorties 12x4.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit