Panduit - Fitting, Horizontal 45 Degree, 24x4, (60 - FRH4524X4LBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 716.2 mm
hauteur de caniveau de câble - 113.8 mm
angle - 45°
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056769137
Réf. Sonepar
00156676913
Réf. Fournisseur
FRH4524X4LBL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
716.2 mm
hauteur de caniveau de câble:
113.8 mm
angle:
45°
matériau:
plastique
couleur:
autre
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
50.8 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le raccord horizontal FiberRunner® 24x4 se fixe au canal 24x4 et/ou aux raccords afin de former une courbe horizontale à 45° par rapport à une ligne droite horizontale.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


