Panduit - Fitting, Horizontal 45o Angle, 12" x 4" - FRH4512X4LYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fitting, Horizontal 45o Angle, 12" x 4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 407.9 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 107.3 mm

  • changement de direction - horizontal

  • angle - 45°

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056764194

Réf. Sonepar

00156676419

Réf. Fournisseur

FRH4512X4LYL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

407.9 mm

hauteur de caniveau de câble:

107.3 mm

changement de direction:

horizontal

angle:

45°

matériau:

plastique

couleur:

autre

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

50.8 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fitting, Horizontal 45o Angle, 12" x 4"

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit