Non retournable

Panduit - Fitting, Horizontal 45o Angle, 4" x 4" ( - FRH454X4LBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fitting, Horizontal 45o Angle, 4" x 4" (

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 716.2 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 113.8 mm

  • angle - 45°

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056769151

Réf. Sonepar

00156676915

Réf. Fournisseur

FRH454X4LBL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

716.2 mm

hauteur de caniveau de câble:

113.8 mm

angle:

45°

matériau:

plastique

couleur:

autre

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

50.8 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fitting, Horizontal 45o Angle, 4" x 4" (

Les Atouts de l'article:

Le raccord horizontal FiberRunner® 4x4 se fixe au canal 4x4 et/ou aux raccords afin de former une courbe horizontale à 45° par rapport à une ligne droite horizontale.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit