Non retournable

Panduit - Fitting, Horizontal 45o Angle, 6" x 4" ( - FRH456X4BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fitting, Horizontal 45o Angle, 6" x 4" (

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 238.1 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 107.3 mm

  • changement de direction - horizontal

  • angle - 45°

  • type de construction - coude rigide

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983450596

Réf. Sonepar

00156345059

Réf. Fournisseur

FRH456X4BL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

238.1 mm

hauteur de caniveau de câble:

107.3 mm

changement de direction:

horizontal

angle:

45°

type de construction:

coude rigide

matériau:

plastique

couleur:

autre

type coudé:

coude lisse

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fitting, Horizontal 45o Angle, 6" x 4" (

Les Atouts de l'article:

Se fixe sur un canal 6x4 et/ou des raccords afin de former un une courbe horizontale à 45° par rapport à une ligne droite horizontale. Peut accueillir une protection fendue FRH45SC6BL optionnelle.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit