Panduit - Fitting, Horizontal Right Angle, 12" x 4 - FRRA12X4YL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 458.9 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 107.2 mm

  • changement de direction - horizontal

  • angle - 45°

  • type de construction - coude rigide

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983835157

Réf. Sonepar

00156383515

Réf. Fournisseur

FRRA12X4YL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

458.9 mm

hauteur de caniveau de câble:

107.2 mm

changement de direction:

horizontal

angle:

45°

type de construction:

coude rigide

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

type coudé:

coude lisse

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

50.8 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Fiber Runner Angle90° à plat 300x100 Jaune - Nécessite un coupleur de chaque coté

Les Atouts de l'article:

Le raccord horizontal à angle droit FiberRunner® 12x4 se fixe au canal 12x4 et/ou aux raccords afin de former une courbe horizontale à 90° par rapport à une ligne droite horizontale. Le raccord horizontal à angle droit est muni de parois de séparation intérieures qui organisent les câbles acheminés autour des angles droits horizontaux.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit