Non retournable

Panduit - Fitting, Horizontal Right Angle, 4" x 4" - FRRA4X4LBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fitting, Horizontal Right Angle, 4" x 4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 234 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 107.3 mm

  • angle - 90°

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056767683

Réf. Sonepar

00156676768

Réf. Fournisseur

FRRA4X4LBL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

234 mm

hauteur de caniveau de câble:

107.3 mm

angle:

90°

matériau:

plastique

couleur:

autre

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

50.8 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fitting, Horizontal Right Angle, 4" x 4"

Les Atouts de l'article:

L'angle droit horizontal 4x4 FiberRunner™ forme une courbe horizontale à 90° par rapport aux lignes droites horizontales. Les parois de séparation intérieures organisent les câbles acheminés autour des angles droits horizontaux.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit