Panduit - Fitting, Horizontal Right Angle, 4" x 4" - FRRA4X4LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 234 mm
hauteur de caniveau de câble - 107.2 mm
angle - 90°
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056767706
Réf. Sonepar
00156676770
Réf. Fournisseur
FRRA4X4LYL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
234 mm
hauteur de caniveau de câble:
107.2 mm
angle:
90°
matériau:
plastique
couleur:
autre
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
50.8 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
L'angle droit horizontal 4x4 FiberRunner™ forme une courbe horizontale à 90° par rapport aux lignes droites horizontales.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


