Panduit - Fitting, Horizontal Tee, 12" x 4" (300mm - FRT12X4BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 571.5 mm
hauteur de caniveau de câble - 107.2 mm
type de construction - pièce en T horizontale
rayon interne - 50.8 mm
modèle - sans connecteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983450275
Réf. Sonepar
00156345027
Réf. Fournisseur
FRT12X4BL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
571.5 mm
hauteur de caniveau de câble:
107.2 mm
type de construction:
pièce en T horizontale
rayon interne:
50.8 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
plastique
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Le té horizontal 12x4 FiberRunner™ se fixe sur le canal 12x4 et/ou les raccords afin de former un embranchement horizontal à 90° avec une sortie de 12x4 par rapport à une ligne droite horizontale.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


