Panduit - Fitting, Horizontal Tee, 12" x 4" (300mm - FRT12X4LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 571.5 mm
hauteur de caniveau de câble - 107.2 mm
type de construction - pièce en T horizontale
rayon interne - 50.8 mm
modèle - sans connecteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FiberRunner et accessoires
EAN
0613056763784
Réf. Sonepar
00156676378
Réf. Fournisseur
FRT12X4LYL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
571.5 mm
hauteur de caniveau de câble:
107.2 mm
type de construction:
pièce en T horizontale
rayon interne:
50.8 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
plastique
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
jaune
Les Atouts de l'article:
Le té horizontal 12x4 FiberRunner™ forme un embranchement horizontal à 90° par rapport aux lignes droites horizontales. Le té horizontal offre de la polyvalence grâce aux diverses options de déversement, parmi lesquelles les raccords de débordement et le té vertical pouvant accueillir une trompette à trois faces, une transition vers un tuyau ondulé et le système FiberRunner™.





