Panduit - Fitting, Horizontal Tee, 2" x 2" (50mm x - FT2X2LYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 308.9 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 52.8 mm

  • type de construction - pièce en T horizontale

  • rayon interne - 50.8 mm

  • modèle - sans connecteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056768451

Réf. Sonepar

00156676845

Réf. Fournisseur

FT2X2LYL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

308.9 mm

hauteur de caniveau de câble:

52.8 mm

type de construction:

pièce en T horizontale

rayon interne:

50.8 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

plastique

gabarit de trous NATO:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

jaune

Fiber Runner T Horizontal 50x50 Jaune LSZH- Nécessite un coupleur de chaque coté

Les Atouts de l'article:

Le té horizontal 2x2 FiberRunner™ forme un embranchement horizontal à 90° par rapport à une ligne droite horizontale. Le té horizontal offre de la polyvalence grâce aux diverses options de déversement, parmi lesquelles les raccords de débordement et le té vertical pouvant accueillir une trompette à trois faces, une transition vers un tuyau ondulé et le système FiberRunner™.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit