En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Panduit - Fitting, Horizontal Tee, 24x4, (600mm x1 - FRT24X4W12LYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 621.8 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 113.8 mm

  • type de construction - pièce en T horizontale

  • rayon interne - 50.8 mm

  • modèle - sans connecteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056768130

Réf. Sonepar

00156676813

Réf. Fournisseur

FRT24X4W12LYL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

621.8 mm

hauteur de caniveau de câble:

113.8 mm

type de construction:

pièce en T horizontale

rayon interne:

50.8 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

plastique

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

jaune

Fitting, Horizontal Tee, 24x4, (600mm x1

Les Atouts de l'article:

Le té horizontal 24x4 FiberRunner™ forme un embranchement horizontal à 90° avec une sortie 12x4 par rapport aux lignes droites horizontales.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit