Panduit - Fitting, Horizontal Tee, 4" x 4" (100mm - FRT4X4LYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 328.9 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 107.2 mm

  • type de construction - pièce en T horizontale

  • rayon interne - 50.8 mm

  • modèle - sans connecteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056768147

Réf. Sonepar

00156676814

Réf. Fournisseur

FRT4X4LYL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

328.9 mm

hauteur de caniveau de câble:

107.2 mm

type de construction:

pièce en T horizontale

rayon interne:

50.8 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

plastique

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

jaune

Fiber Runner T Horizontal 100x100 Jaune- Nécessite un coupleur de chaque coté

Les Atouts de l'article:

Le té horizontal 4x4 FiberRunner™ forme un embranchement horizontal à 90° par rapport aux lignes droites horizontales.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit