Panduit - Fitting, Horizontal Tee, 6" x 4" (150mm - FRT6X4YL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 150 mm
hauteur de caniveau de câble - 110 mm
type de construction - pièce en T horizontale
rayon interne - 0 mm
modèle - connecteur intégré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983784158
Réf. Sonepar
00156378415
Réf. Fournisseur
FRT6X4YL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
150 mm
hauteur de caniveau de câble:
110 mm
type de construction:
pièce en T horizontale
rayon interne:
0 mm
modèle:
connecteur intégré
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Le té horizontal 6x4 FiberRunner™ se fixe sur le canal 6x4 et/ou les raccords afin de former un embranchement horizontal à 90° par rapport à une ligne droite horizontale.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


