Non retournable

Panduit - Fitting, Horizontal Tee, 6" x 4" (150mm - FRT6X4BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 368.3 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 107.2 mm

  • type de construction - pièce en T horizontale

  • rayon interne - 50.8 mm

  • modèle - sans connecteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983784165

Réf. Sonepar

00156378416

Réf. Fournisseur

FRT6X4BL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

368.3 mm

hauteur de caniveau de câble:

107.2 mm

type de construction:

pièce en T horizontale

rayon interne:

50.8 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fitting, Horizontal Tee, 6" x 4" (150mm

Les Atouts de l'article:

Le té horizontal 6x4 FiberRunner™ se fixe sur le canal 6x4 et/ou les raccords afin de former un embranchement horizontal à 90° par rapport à une ligne droite horizontale.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit