Non retournable

Panduit - Fitting, Horizontal Tee, 6" x 4" (150mm - FRT6X4LBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 368.3 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 107.2 mm

  • type de construction - pièce en T horizontale

  • rayon interne - 50.8 mm

  • modèle - sans connecteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056763777

Réf. Sonepar

00156676377

Réf. Fournisseur

FRT6X4LBL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

368.3 mm

hauteur de caniveau de câble:

107.2 mm

type de construction:

pièce en T horizontale

rayon interne:

50.8 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

plastique

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fitting, Horizontal Tee, 6" x 4" (150mm

Les Atouts de l'article:

Le té horizontal 6x4 FiberRunner™ forme un embranchement horizontal à 90° par rapport à une ligne droite horizontale. Le té horizontal offre de la polyvalence grâce aux diverses options de déversement, parmi lesquelles les raccords de débordement et le té vertical pouvant accueillir une trompette à trois faces, une transition vers un tuyau ondulé et le système FiberRunner™.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit