Panduit - Fitting, Horz Tee with 4" x 4" Exit, 12" - FRT12X4W4LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 392.2 mm
hauteur de caniveau de câble - 107.2 mm
type de construction - pièce en T horizontale
rayon interne - 50.8 mm
modèle - sans connecteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056768123
Réf. Sonepar
00156676812
Réf. Fournisseur
FRT12X4W4LYL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
392.2 mm
hauteur de caniveau de câble:
107.2 mm
type de construction:
pièce en T horizontale
rayon interne:
50.8 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
plastique
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
jaune
Les Atouts de l'article:
Le té horizontal 12x4 FiberRunner™ forme un embranchement horizontal à 90° avec une sortie 4x4 par rapport à une ligne droite horizontale. Le té horizontal offre de la polyvalence grâce aux diverses options de déversement, parmi lesquelles les raccords de débordement et le té vertical pouvant accueillir une trompette à trois faces, une transition vers un tuyau ondulé et le système FiberRunner™.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


