Panduit - Fitting, Horz Tee with 6" x 4" Exit, 12" - FRT12X4W6LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 368.3 mm
hauteur de caniveau de câble - 107.2 mm
type de construction - pièce en T horizontale
rayon interne - 50.8 mm
modèle - sans connecteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056764026
Réf. Sonepar
00156676402
Réf. Fournisseur
FRT12X4W6LYL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
368.3 mm
hauteur de caniveau de câble:
107.2 mm
type de construction:
pièce en T horizontale
rayon interne:
50.8 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
plastique
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
jaune
Les Atouts de l'article:
Le té horizontal 12x4 FiberRunner™ forme un embranchement horizontal à 90° avec une sortie 6x4 par rapport aux lignes droites horizontales.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


