Panduit - Fitting, Horz Tee with 6" x 4" Exit, 12" - FRT12X4W6LBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 368.3 mm
hauteur de caniveau de câble - 107.2 mm
type de construction - pièce en T horizontale
rayon interne - 50.8 mm
modèle - sans connecteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056764033
Réf. Sonepar
00156676403
Réf. Fournisseur
FRT12X4W6LBL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
368.3 mm
hauteur de caniveau de câble:
107.2 mm
type de construction:
pièce en T horizontale
rayon interne:
50.8 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
plastique
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le té horizontal 12x4 FiberRunner™ forme un embranchement horizontal à 90° avec une sortie 6x4 par rapport à une ligne droite horizontale.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


