Panduit - Fitting, Low Profile Reducer from 4" x 4 - FRLPR42LBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur (grande dimension) - 172.6 mm
hauteur de caniveau de câble - 105.4 mm
matériau - acier
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
acier inoxydable, décapé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056769458
Réf. Sonepar
00156676945
Réf. Fournisseur
FRLPR42LBL
Marque
Panduit
largeur (grande dimension):
172.6 mm
hauteur de caniveau de câble:
105.4 mm
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le réducteur FiberRunner™ est assemblé dans le raccord en T vertical 6x4 ou 4x4. Il permet la transition vers un canal 2x2 FiberRunner® avec un minimum d'espace requis.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


