Non retournable

Panduit - Fitting, Outside Vertical 45o, 12" x 4" - FROV4512X4LYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 353.4 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 154.5 mm

  • angle - 45°

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056769472

Réf. Sonepar

00156676947

Réf. Fournisseur

FROV4512X4LYL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

353.4 mm

hauteur de caniveau de câble:

154.5 mm

angle:

45°

matériau:

plastique

couleur:

autre

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

50.8 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fitting, Outside Vertical 45o, 12" x 4"

Les Atouts de l'article:

Le raccord vertical extérieur 12x4 FiberRunner™ forme un angle vertical à 45° par rapport à une ligne droite horizontale. Il s'utilise avec le raccord d'angle vertical intérieur 45° FRIV4512X4LYL pour changer le niveau d'une rangée horizontale.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit