Panduit - Fitting, Outside Vertical 90o, 12" x 4" - FROVRA12X4LBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 353.4 mm
hauteur de caniveau de câble - 196.6 mm
angle - 90°
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056767164
Réf. Sonepar
00156676716
Réf. Fournisseur
FROVRA12X4LBL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
353.4 mm
hauteur de caniveau de câble:
196.6 mm
angle:
90°
matériau:
plastique
couleur:
autre
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
50.8 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
L'angle droit vertical extérieur 12x4 FiberRunner™ forme une courbe verticale à 90° par rapport aux lignes droites horizontales. Il s'utilise avec le raccord d'angle vertical intérieur 90° FRIVRA12X4LBL pour changer le niveau d'une rangée horizontale droite.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


