Panduit - Fitting, Outside Vertical 90o, 12" x 4" - FROVRA12X4LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 353.4 mm
hauteur de caniveau de câble - 196.6 mm
angle - 90°
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056767171
Réf. Sonepar
00156676717
Réf. Fournisseur
FROVRA12X4LYL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
353.4 mm
hauteur de caniveau de câble:
196.6 mm
angle:
90°
matériau:
plastique
couleur:
autre
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
50.8 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
L'angle droit vertical extérieur 12x4 FiberRunner™ forme une courbe verticale à 90° par rapport aux lignes droites horizontales. Il s'utilise avec le raccord d'angle vertical intérieur 90° FRIVRA12X4LYL pour changer le niveau d'une rangée horizontale droite.

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


