Panduit - Fitting, Outside Vertical 90o, 6" x 4" ( - FROVRA6X4LYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 179.7 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 197.6 mm

  • angle - 90°

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056764255

Réf. Sonepar

00156676425

Réf. Fournisseur

FROVRA6X4LYL

Marque

Panduit

largeur de caniveau de câble:

179.7 mm

hauteur de caniveau de câble:

197.6 mm

angle:

90°

matériau:

plastique

couleur:

autre

avec partie supérieure:

Oui

rayon interne:

50.8 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Fiber Runner Angle Vertical 90° 150x100 LSZH Jaune- Nécessite un coupleur de chaque coté

Les Atouts de l'article:

L'angle droit vertical extérieur 6x4 FiberRunner™ forme une courbe verticale à 90° par rapport aux lignes droites horizontales.

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit