Non retournable

Panduit - Fitting, Reducer From 12" x 4" to 6" x 4 - FRRF126LSBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fitting, Reducer From 12" x 4" to 6" x 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 341.9 mm

  • hauteur - 107.2 mm

  • longueur - 198.4 mm

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056764507

Réf. Sonepar

00156676450

Réf. Fournisseur

FRRF126LSBL

Marque

Panduit

largeur:

341.9 mm

hauteur:

107.2 mm

longueur:

198.4 mm

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Non

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

noir

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fitting, Reducer From 12" x 4" to 6" x 4

Les Atouts de l'article:

Le raccord FiberRunner® permet de fixer un raccord ou canal FiberRunner 12x4 à un raccord ou canal FiberRunner 6x4.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit