Non retournable

Panduit - Fitting, Reducer from 24" x 4" (600mm x - FRRF2412LYL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fitting, Reducer from 24" x 4" (600mm x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur (grande dimension) - 647.1 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 113.8 mm

  • matériau - acier

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

  • acier inoxydable, décapé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056767874

Réf. Sonepar

00156676787

Réf. Fournisseur

FRRF2412LYL

Marque

Panduit

largeur (grande dimension):

647.1 mm

hauteur de caniveau de câble:

113.8 mm

matériau:

acier

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fitting, Reducer from 24" x 4" (600mm x

Les Atouts de l'article:

Le raccord FiberRunner® permet de fixer un raccord ou canal FiberRunner 24x4 à un raccord ou canal FiberRunner 12x4.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit