Panduit - Fitting, Reducer From 6" x 4" To 4" x 4" - FRRF6FR4LYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur (grande dimension) - 178.5 mm
hauteur de caniveau de câble - 107.3 mm
matériau - acier
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
acier inoxydable, décapé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056767898
Réf. Sonepar
00156676789
Réf. Fournisseur
FRRF6FR4LYL
Marque
Panduit
largeur (grande dimension):
178.5 mm
hauteur de caniveau de câble:
107.3 mm
matériau:
acier
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le raccord FiberRunner® permet de fixer un raccord ou canal FiberRunner 6x4 à un raccord ou canal FiberRunner 4x4.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


