Non retournable

Panduit - Fitting, Up Spout, 4" x 4" (100mm x 100m - FRUPS4X4BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Fitting, Up Spout, 4" x 4" (100mm x 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983451074

Réf. Sonepar

00156345107

Réf. Fournisseur

FRUPS4X4BL

Marque

Panduit

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Fitting, Up Spout, 4" x 4" (100mm x 100m

Les Atouts de l'article:

Dérivation vers le haut 4x4. Permet de diriger le câble vers le haut hors du canal déployé directement sous les racks et armoires dans les installations sous plancher. Présente un rayon de courbure de 2 po (50,8 mm). S'enclenche directement sur le canal et est positionnable de manière à permettre la pose des câbles. Un cadran supérieur de 1 po (25,4 mm) est inclus. D'autres raccords peuvent être installés pour des applications spécifiques, dont les modèles FTR4X4BL et FIDT4X4BL. Noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit