Panduit - Fitting, Vertical Tee With Hinged Door, - FRVT4X4YL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 368.3 mm
hauteur de caniveau de câble - 185.4 mm
type de construction - pièce en T verticale tombant sur la longueur
rayon interne - 50.8 mm
modèle - sans connecteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983842407
Réf. Sonepar
00156384240
Réf. Fournisseur
FRVT4X4YL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
368.3 mm
hauteur de caniveau de câble:
185.4 mm
type de construction:
pièce en T verticale tombant sur la longueur
rayon interne:
50.8 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
jaune
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
Le raccord en té vertical FiberRunner® 4x4 se fixe sur un canal et/ou un raccord 4x4 pour créer une chute verticale de 90° par rapport à une ligne horizontale. Porte à charnières incluse. Le raccord en té vertical nécessite un coupleur pour fixer une trompette ou un débordement à 3 ports à une sortie verticale. Accepte la protection clipsable optionnelle en conjonction avec le canal.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


