Panduit - Fitting, Vertical Tee With Hinged Door, - FRVT12X4LBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 457.2 mm
hauteur de caniveau de câble - 212.8 mm
type de construction - pièce en T verticale tombant sur la longueur
rayon interne - 50.8 mm
modèle - sans connecteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056763913
Réf. Sonepar
00156676391
Réf. Fournisseur
FRVT12X4LBL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
457.2 mm
hauteur de caniveau de câble:
212.8 mm
type de construction:
pièce en T verticale tombant sur la longueur
rayon interne:
50.8 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
plastique
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Le té vertical 12x4 FiberRunner™ forme un dénivelé vertical à 90° par rapport à une ligne droite horizontale.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


